RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656424

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:656424
Rubix:160000000154126
EAN:8007554032732
RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656424

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X30 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 656424


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante foro passante NL

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2680 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
188 mm
150 mm
69,23 IVA esclusa
/ Unità
84,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Diametro della ruota

Larghezza ruota