RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 645463

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:645463
Rubix:160000000152160
EAN:8007554060629
RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 645463

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 125X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL FRENO ANTERIORE 645463


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante piastra NL freno anteriore

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3580 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
165 mm
140 mm
71,79 IVA esclusa
/ Unità
87,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota