RUOTA 65 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657714

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:657714
Rubix:160000000154489
EAN:8007554056646
RUOTA 65 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657714

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657714


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante piastra EP

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3780 g
Capacità di carico800 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
205 mm
135 mm
149,58 IVA esclusa
/ Unità
182,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota