RUOTA 62ER 160X50 POLIURETANO TR ROLL PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. MEDIO (M) 624604

SERIE 62ER: Ruote in poliuretano TR-ROLL con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:624604
Rubix:160000000145430
EAN:8007554066607
RUOTA 62ER 160X50 POLIURETANO TR ROLL PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. MEDIO (M) 624604

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 62ER 160X50 POLIURETANO TR ROLL PROFILO BOMBATO ERGON. NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROT. MEDIO (M) 624604


Ruote in poliuretano 'TR Roll' con profilo bombato ergonomico, nucleo in alluminio, supporto rotante medio (M)

Applicazioni

Il profilo bombato riduce lo spunto iniziale per mettere in movimento le ruote quando sono posizionate a 90° rispetto alla direzione di marcia, con minore sforzo degli operatori. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. Impieghi tipiche: carrelli per industria automobilistica, carrelli ?lean?.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2810 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota160 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie62er
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A75 Shore
199 mm
140 mm
90,76 IVA esclusa
/ Unità
110,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione