RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 658112

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:658112
Rubix:160000000154549
EAN:8007554033302
RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 658112

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X40 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO NL-M 658112


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto fisso NL

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1520 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
182 mm
100 mm
48,26 IVA esclusa
/ Unità
58,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota