754449-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?. NUCLEO IN ACCIAIO HTH 80X60/20-66K
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota per alte portate in poliammide colato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:HTH 80x60/20-66K
Rubix:160000000165772
Produttore:754449
EAN:4047526113889


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 530 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 754449-RULLI PER TRANSPALLET CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?. NUCLEO IN ACCIAIO HTH 80X60/20-66K
Supporto: serie LH
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie GSPO
- poliammide colato di prima qualità, ottenuto tramite colata, resistente alla rottura, durezza 80 Shore D, colore beige naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- ridotto assorbimento di umidità
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
- considerare la pressione sulla superficie su pavimenti delicati dovuta a carichi elevati
- Prova secondo DIN 12530 con tempi di pausa prolungati, per evitare una sollecitazione termica eccessiva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 937 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 530 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| 60 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione