Riferimenti
LAG:1530CC
Rubix:160000001426260
Dettagli del prodotto : RULLO Z 85X70 47X14 CC 20 1530CC
Rulli transpallet in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in acciaio. Disponibili con o senza cuscinetti cuscinetti a sfere.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Ruota con cuscinetti a sfere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 700 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 85 mm |
| Larghezza ruota | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

