RUOTA 68EP 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 682999
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:68/2999
Rubix:999250723023262
Produttore:682999


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 2000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68EP 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 682999
Ruota monolitica in poliammide 6 per carichi elevati, con supporto rotante piastra EEG HD e freno. Progettata per uso industriale su pavimenti lisci e compatti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 2000 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota monolitica in poliammide 6 (solida) con supporto rotante piastra eeg hd e freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68p |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Lunghezza della piastra | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 448,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 547,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione