451751 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F5-125-SSF-H
RE.F5-H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:451751
Rubix:160000000525238




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 357 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 451751 - RUOTA CON SUPPORTO RIVESTIMENTO IN POLIURETANO COLATO SUPPORTO A PIASTRA GIREVOLE CON FRENO RE.F5-125-SSF-H
Ruote in poliuretano colato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1540 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 357 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 9 mm |
| Tipo di ruota | ruota in poliuretano colato con supporto girevole e freno (ssf-h) |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Serie | re.f5-h |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfere (ball bearings) |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | giallo |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| Lunghezza della piastra | 85 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione