RUOTA 65 175X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 658805

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:658805
Rubix:160000000154610
EAN:8007554033555
RUOTA 65 175X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 658805

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 175X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EP 658805


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso EP

Applicazioni

Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4240 g
Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota175 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
225 mm
135 mm
105,26 IVA esclusa
/ Unità
128,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota