RUOTA 53 150 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535911

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:535911
Rubix:160000000122987
EAN:8007554029527
RUOTA 53 150 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535911

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico170 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 150 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO NL 535911


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1070 g
Capacità di carico170 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettorulli
Durezza Shore A80 Shore
182 mm
100 mm
13,90 IVA esclusa
/ Unità
16,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

170 kg

Diametro della ruota

150 mm

Larghezza ruota