662387-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ACCIAIO FSTH 80X25/20-15K
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, grigio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:FSTH 80x25/20-15K
Rubix:160000000154868
Produttore:662387
EAN:4047526662387


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 230 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 662387-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ACCIAIO FSTH 80X25/20-15K
Supporto: serie LEXR
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore grigio, antitraccia
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 350 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 230 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 25 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| 25 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 83022000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione