RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648784
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:64/8784
Rubix:999250723023287
Produttore:648784


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 160X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 648784
Ruota in poliuretano TR con nucleo in ghisa: Ø160 mm. Supporto rotante EEG HD elettrosaldato gemellato con freno, portata 1500 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 160 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota con supporto rotante elettrosaldato gemellato eeg hd con freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 482,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 589,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione