RUOTA 65 125X35 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657803

SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:657803
Rubix:160000000154493
EAN:8007554033197
RUOTA 65 125X35 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657803

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65 125X35 POLIURETANO TR NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EP 657803


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in alluminio, supporto rotante piastra EP

Applicazioni

Idonee per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 6 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1790 g
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
164 mm
100 mm
99,25 IVA esclusa
/ Unità
121,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota