RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 656834
SERIE 65: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:656834
Rubix:160000000154210
EAN:8007554033036


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 300 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65 150X35 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL FRENO ANTERIORE 656834
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto rotante foro passante NL freno anteriore
Applicazioni
Adatte per applicazioni con carichi medi ed alti, anche in caso di movimentazione meccanica, con velocità fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, benne basculanti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3110 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 300 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 35 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 188 mm | |
| 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 85,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione