RUOTA 68P 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687123

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687123
Rubix:160000000157632
EAN:8007554054093
RUOTA 68P 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687123

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68P 125X45 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687123


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso PX

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Capacità di carico650 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettoboccola
188 mm
140 mm
68,50 IVA esclusa
/ Unità
83,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota