RUOTA 64 300X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648418

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:648418
Rubix:160000000152694
EAN:8007554060902
RUOTA 64 300X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648418

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico1600 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X80 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648418


Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE HD

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18990 g
Capacità di carico1600 kg
Diametro della ruota300 mm
Larghezza ruota80 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
360 mm
175 mm
306,10 IVA esclusa
/ Unità
373,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota