42903-RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO IN GOMMA ELASTICA BLICKLE EASYROLL, NUCLEO IN POLIAMMIDE POEV 125/15K

Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:POEV 125/15K
Rubix:160000000108139
Produttore:42903
EAN:4047526042905
42903-RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO IN GOMMA ELASTICA BLICKLE EASYROLL, NUCLEO IN POLIAMMIDE POEV 125/15K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 42903-RUOTA PER ALTE PORTATE CON ANELLO IN GOMMA ELASTICA BLICKLE EASYROLL, NUCLEO IN POLIAMMIDE POEV 125/15K


Anello:

  • gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • colore nero
  • vulcanizzata sul corpo ruota

Corpo ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • parafili grande

    con guarnizioni del cuscinetto a sfere supplementari

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso540 g
Capacità di carico250 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota37 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto per alte portate con anelli in gomma elastica
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A65 Shore
40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
36,59 IVA esclusa
/ Unità
44,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione