449482-RUOTA MONOLITICA CON SUPP. PER CARICHI PESANTI TECNOPOL. SUPP. A PIASTRA FISSA SENZA FRENO RE.F8-150-PSL-WH
RE.F8-WH
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:449482
Rubix:160000000531260




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 463 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 135 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 449482-RUOTA MONOLITICA CON SUPP. PER CARICHI PESANTI TECNOPOL. SUPP. A PIASTRA FISSA SENZA FRENO RE.F8-150-PSL-WH
Ruote monolitiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2750 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 463 kg |
| Diametro della ruota | 150 mm |
| Larghezza ruota | 135 mm |
| Tipo di ruota | ruota monolitica in technopolimero con supporto a piastra fissa (psl-wh), senza freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | re.f8-wh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | bianco |
| Lunghezza della piastra | 110 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione