RUOTA 37 100X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE CODOLO 376104
SERIE 37: Ruote per collettività in gomma, nucleo in poliammide 6 con parafili
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:376104
Rubix:160000000105237
EAN:8007554025420

Dettagli del prodotto : RUOTA 37 100X24 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE CON PARAFILI SUPP. ROTANTE CODOLO 376104
Ruote in gomma, nucleo in poliammide con parafili, supporto rotante codolo
Applicazioni
Adatte all?impiego su carrelli di diverso tipo nell?ambito del mobilio e della collettività. Possono essere utilizzate anche su pavimentazioni delicate ed in caso di presenza di ostacoli di piccole dimensioni nel percorso. Esempio di applicazioni consigliate: vetrine ed espositori per negozi, carrelli portautensili con bassa portata, carrelli per supermercato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 440 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 55 kg |
| Larghezza ruota | 24 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 37 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 121 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
