RUOTA 71 100X30 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTI PIASTRA TIPO NL 714202
SERIE 71: Ruote in gomma termoplastica grigia antitraccia, nucleo in polipropilene
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:714202
Rubix:160000000160260
EAN:8007554050156


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 71 100X30 GOMMA NUCLEO POLIPROPILENE SUPP. ROTANTI PIASTRA TIPO NL 714202
Ruote in gomma termoplastica, nucleo in polipropilene, supporti rotanti piastra tipo NL
Applicazioni
Indicate per carrelli con carichi leggeri, per uso prevalentemente in ambiente interno; adatta anche su pavimentazioni delicate e in ambienti domestici/istituzionali. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portabagagli, carrelli portautensili, carrelli per collettività e ristorazione, carrelli per uso interno industriale, carrelli tubolari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 700 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 100 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | polipropilene |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 71 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| Durezza Shore A | 85 Shore |
| 128 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione