RUOTA 33 30 MOBILIO SFERICA GOMMASUPP. ROTANTE PIASTRA 334001

SERIE 33: Ruote per mobilio sferiche in gomma

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:334001
Rubix:160000000094316
EAN:8007554043172
RUOTA 33 30 MOBILIO SFERICA GOMMASUPP. ROTANTE PIASTRA 334001

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico10 kg
Diametro della ruota30 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 33 30 MOBILIO SFERICA GOMMASUPP. ROTANTE PIASTRA 334001


Ruote mobilio sferiche in gomma con supporto rotante piastra

Applicazioni

Consigliate per impiego in ambienti interni, in assenza di agenti chimici aggressivi. Possono essere utilizzate su pavimentazioni delicate, anche a moquette. Esempi di applicazioni consigliate: mobili da casa e da ufficio con bassa portata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso260 g
Capacità di carico10 kg
Diametro della ruota30 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie33
Tipo di cuscinettoboccola
48 mm
40 mm
18,61 IVA esclusa
/ Unità
22,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota