RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685306

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:685306
Rubix:160000000157286
EAN:8007554037812
RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685306

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685306


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2100 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettorulli
240 mm
140 mm
38,87 IVA esclusa
/ Unità
47,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota