275594-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE LPA-POA 75G

Ruota in poliammide

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LPA-POA 75G
Rubix:160000000082622
Produttore:275594
EAN:4047526275594
275594-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE LPA-POA 75G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 275594-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA IN POLIAMMIDE LPA-POA 75G


Ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
  • facile da manovrare su superfici lisce
  • elevata resistenza all’abrasione
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso240 g
Capacità di carico75 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota23 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Lunghezza della piastra60 mm
100 mm
23 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
7,54 IVA esclusa
/ Unità
9,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota