462614-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP-FIX RUOTA IN LEX-PO 75G-FI
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, con parafili in materiale sintetico, con parafili in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:LEX-PO 75G-FI
Rubix:160000000113602
Produttore:462614
EAN:4047526462611


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 462614-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN ACCIAIO INOX, ATTACCO A PIASTRA E BLOCCAGGIO STOP-FIX RUOTA IN LEX-PO 75G-FI
Supporto: serie LK
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale (dal Ø ruota 125x50 mm)
- guarnizione del gruppo rotante
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
Ruota: serie POEV
- anello: gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A, colore nero
- corpo ruota: poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, colore nero
- con parafili in materiale sintetico, piccolo
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
- resistenza termica: da -20 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 582 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 150 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto in acciaio inox |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | beige |
| Lunghezza della piastra | 100 mm |
| 100 mm | |
| 32 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 87169090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione