RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO NL-M 644655

SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:644655
Rubix:160000000151929
EAN:8007554060568
RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO NL-M 644655

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 64 180X50 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO NL-M 644655


Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in ghisa, supporto fisso NL

Applicazioni

Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4210 g
Capacità di carico300 kg
Diametro della ruota180 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del corpo ruota/cerchioneghisa
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie64
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
220 mm
140 mm
80,78 IVA esclusa
/ Unità
98,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota