Riferimenti
Blickle:SPK 75K
Rubix:160000000171599
Produttore:8441
EAN:4047526008444


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 8441-RUOTA CON BORDINO IN GHISA SPK 75K
Ruota:
- robusta ghisa grigia, durezza 180–220 HB
- con ingrassatore dal Ø ruota 125 mm
- bordino e superficie di scorrimento lavorati
- pendenza di 3° rispetto all’assale
- forza di spinta estremamente bassa
- eccezionale resistenza all’usura
- verniciato, colore argento
- resistenza a molti agenti aggressivi
- resistenza termica:
versione con foro passante: da -100 °C a +600 °C, portata ridotta del 50 % a +600 °C
versione con cuscinetto a sfere: da -20 °C a +120 °C
versione con cuscinetto a sfere per alte temperature: da -30 °C a +300 °C, portata ridotta del 50 % a +300 °C - garantire una lubrificazione adeguata ad intervalli regolari per la versione con foro passante
- le portate indicate nella tabella fanno riferimento alle ruote con bordino per i profili delle rotaie a norma DIN 536 specificate sotto (norma relativa alle rotaie per le gru):
SPK 50G–SPK 200K, SPK 250G, SPK 250K: A45
SPK 201K, SPK 251K: A55
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1328 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 400 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto con bordino |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | acciaio |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | argento |
| 40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione