Riferimenti
LAG:17227HB
Rubix:999180800047118


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RUOTA P 80X30/40 FP SFP X20 F.12 17227HB
Punti di forza
•Ruote monolitiche in Poliammide 6 disponibili con cuscinetti a sfere di precisione standard schermati o in acciaio inox; cuscinetto a rulli standard o in acciaio inox
Ruota a foro semplice
Ruota a foro semplice
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 150 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Tipo di cuscinetto | rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione