RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687126

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687126
Rubix:160000000157634
EAN:8007554061343
RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687126

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200X50 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO PX 687126


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso PX

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1880 g
Capacità di carico750 kg
Diametro della ruota200 mm
Larghezza ruota50 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettoboccola
250 mm
140 mm
86,43 IVA esclusa
/ Unità
105,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota