RUOTA 53 280 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 534709

SERIE 53: Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:534709
Rubix:160000000122714
EAN:8007554028476
RUOTA 53 280 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 534709

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico390 kg
Diametro della ruota280 mm
Larghezza ruota60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 53 280 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. ROTANTE PIASTRA NL 534709


Ruote in gomma standard, nucleo composto da due dischi in lamiera, supporto rotante piastra NL

Applicazioni

Indicate per carrelli con carichi leggeri, anche in presenza di ostacoli e per impieghi misti interni-esterni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli portautensili, carrelli per movimentazione interna industriale, piccoli ponteggi mobili, cassonetti per raccolta rifiuti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7350 g
Capacità di carico390 kg
Diametro della ruota280 mm
Larghezza ruota60 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionemetallo
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Serie53
Tipo di cuscinettoboccola
Durezza Shore A80 Shore
311 mm
200 mm
96,05 IVA esclusa
/ Unità
117,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

390 kg

Diametro della ruota

280 mm

Larghezza ruota