RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 606901

SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:606901
Rubix:160000000142001
EAN:8007554064719
RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 606901

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 80X30 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX FRENO ANTERIORE 606901


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto rotante piastra NLX freno anteriore

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso770 g
Capacità di carico130 kg
Diametro della ruota80 mm
Larghezza ruota30 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60cc
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera inox
107 mm
100 mm
54,16 IVA esclusa
/ Unità
66,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione