RUOTA 68 100X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 685372

SERIE 68P: Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:685372
Rubix:160000000157293
EAN:8007554057865
RUOTA 68 100X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 685372

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 100X35 MONOLITICA ALTO CARICO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO P 685372


Ruote monolitiche per alto carico in poliammide 6, supporto fisso P

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso810 g
Capacità di carico350 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68p
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
138 mm
100 mm
28,56 IVA esclusa
/ Unità
34,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota