RUOTA 53 125 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO SL 536003
Ruote industriali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:536003
Rubix:160000000122995
Produttore:63300
EAN:8007554065235


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 130 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 53 125 GOMMA NUCLEO DUE DISCHI LAMIERA SUPP. FISSO SL 536003
Ruota gomma perno m 8 40x18 386200 tr
Ruote industriali
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 130 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 37,5 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | metallo |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | gomma |
| Serie | 53 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione