RUOTA 65HT 100X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 655602
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:655602
Rubix:160000000153959
EAN:8007554064368


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 350 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 100X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. ROTANTE PIASTRA EE MHD 655602
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto rotante piastra EE MHD
Applicazioni
Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3360 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 350 kg |
| Diametro della ruota | 100 mm |
| Larghezza ruota | 40 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 170 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 128,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 156,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione