RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687903

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687903
Rubix:160000000157689
EAN:8007554039472
RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687903

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE FORO PASSANTE NL 687903


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante foro passante NL

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso870 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettorulli
156 mm
125 mm
21,98 IVA esclusa
/ Unità
26,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota