Riferimenti
Blickle:POA 50/8G
Rubix:160000000024320
Produttore:105403
EAN:4047526105402


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 75 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 105403-RUOTA IN POLIAMMIDE POA 50/8G
Ruota:
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D
- forza di spinta e resistenza alla rotazione eccellenti
- facile da manovrare su superfici lisce
- elevata resistenza all’abrasione
- colore nero
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 75 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto istituzionale |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| 18 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione