RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PONTEGGI MOBILI 689606
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:689606
Rubix:160000000157803
EAN:8007554054598


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 400 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 200 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PONTEGGI MOBILI 689606
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra per ponteggi mobili
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3430 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 400 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 243 mm | |
| 140 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione