RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605003

SERIE 60CC: Ruote in poliuretano termoplastico, nucleo in poliammide 6, mozzo con singolo cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:605003
Rubix:160000000141694
EAN:8007554066096
RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605003

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 60 125X35 POLIURETANO NUCLEO POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 605003


Ruote in poliuretano iniettato, nucleo in poliammide 6, supporto fisso NLX

Applicazioni

Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi, anche in caso di movimentazione continuativa. Ideali per uso interno e adatte a lavaggi frequenti e sterilizzazioni. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per uso industriale, carrelli tubolari, carrelli per industria alimentare e chimica, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso660 g
Capacità di carico220 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota35 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie60cc
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera inox
156 mm
100 mm
35,06 IVA esclusa
/ Unità
42,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione