226985-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NUCLE LPA-VPA 75K

Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LPA-VPA 75K
Rubix:160000000073119
Produttore:226985
EAN:4047526226985
226985-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NUCLE LPA-VPA 75K

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico60 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 226985-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON ANELLO IN GOMMA, NUCLE LPA-VPA 75K


Anello:

  • gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • colore blu, antitraccia
  • vulcanizzata sul corpo ruota

Corpo ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso331 g
Capacità di carico60 kg
Diametro della ruota75 mm
Larghezza ruota25 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepoliammide
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a sfere
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A80 Shore
Lunghezza della piastra60 mm
100 mm
25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
11,37 IVA esclusa
/ Unità
13,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota