RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 685401
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:685401
Rubix:160000000157298
EAN:8007554037850


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 180 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 80X30 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NLX 685401
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NLX
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 290 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 180 kg |
| Diametro della ruota | 80 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola inox |
| 107 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione