463950-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ACCIAIO FSTH 50X18/17-10K
Ruota con supporto girevole in acciaio inox con attacco a foro centrale, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota in poliammide
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:FSTH 50x18/17-10K
Rubix:160000000113687
Produttore:463950
EAN:4047526463953


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 100 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 463950-RUOTA GUIDA CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO BLICKLE EXTRATHANE?, NUCLEO IN ACCIAIO FSTH 50X18/17-10K
Supporto: serie LEXR
- acciaio al nichel-cromo di prima qualità (1.4301/AISI 304), acciaio inox, Burattato
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- robusto perno centrale
- gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle
- tutte le parti, incluso il materiale del mozzo, sono resistenti alla corrosione
Ruota: serie PO
- poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura, durezza 70 Shore D, colore bianco naturale
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +35 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 103 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 100 kg |
| Diametro della ruota | 50 mm |
| Larghezza ruota | 18 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
| 18 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione