346601-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA LPA-TPA 50G

Ruota per alte portate con anelli in gomma elastica “Blickle EasyRoll”, con corpo ruota in poliammide, antitraccia, blu

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:LPA-TPA 50G
Rubix:160000000095200
Produttore:346601
EAN:4047526346607
346601-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA LPA-TPA 50G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 346601-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE ISTITUZIONALE, ATTACCO A PIASTRA RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA LPA-TPA 50G


Anello:

  • gomma elastica di prima qualità, qualità alta scorrevolezza “Blickle EasyRoll”, durezza 65 Shore A
  • ottimo comfort di guida
  • non danneggia il pavimento, scorrimento silenzioso
  • bassa forza di spinta
  • colore blu, antitraccia
  • vulcanizzata sul corpo ruota

Corpo ruota:

  • poliammide 6 di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore nero

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, per breve tempo fino a +100 °C, portata ridotta oltre +35 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Peso189 g
Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota50 mm
Larghezza ruota19 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A85 Shore
Lunghezza della piastra60 mm
71 mm
19 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
6,50 IVA esclusa
/ Unità
7,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota