757014-RUOTE DI LIVELLAMENTO CON SUPPORTO, BLOCCAGGIO INTEGRATO, ATTACCO A FORO CENTRALE (FILETTO FE HRIG-POA 72G
Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio, vers
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:HRIG-POA 72G
Rubix:160000000166774
Produttore:757014
EAN:4047526117535


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 750 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 72 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 757014-RUOTE DI LIVELLAMENTO CON SUPPORTO, BLOCCAGGIO INTEGRATO, ATTACCO A FORO CENTRALE (FILETTO FE HRIG-POA 72G
Supporto: serie LH
- lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
- forcella pesante e piastra da avvitare
- doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
- perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
- particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale
Ruota: serie ALTH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 107 Ω
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1750 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 750 kg |
| Diametro della ruota | 72 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Tipo di ruota | ruote con supporto compatte e ruote con supporto di livellamento |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di cuscinetto | foro passante |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | nero |
| 120 mm | |
| 31 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione