608638-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-VW 125R-FI

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per medie portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-fix” Ruota con anello in gomma morbida “Blickle Soft”, con centro ruota in lamiera d’acciaio, con parafili in acci

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:L-VW 125R-FI
Rubix:160000000142180
Produttore:608638
EAN:4047526608637
608638-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-VW 125R-FI

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 608638-RUOTA CON SUPPORTO GIREVOLE IN LAMIERA DACCIAIO STAMPATA, SUPPORTI VERSIONE SEMI-PESANTE, ATT L-VW 125R-FI


Supporto: serie L

  • lamiera d’acciaio, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • robusto perno centrale (dal Ø ruota 150 mm)
  • guarnizione del gruppo rotante
  • gioco minimo del gruppo rotante, alta scorrevolezza e lunga durata grazie alla speciale rivettatura dinamica Blickle

Ruota: serie VW

  • anello: gomma morbida “Blickle Soft”, durezza 50 Shore A, colore nero (Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare)
  • centro ruota: lamiera d’acciaio, robusta costruzione del centro ruota con mozzo in tubo d’acciaio, avvitato od inserito a pressione, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica a molti agenti aggressivi, ad eccezione degli oli
  • resistenza termica: da -25 °C a +80 °C, portata ridotta oltre +60 °C
  • Ø ruota 260 mm con strato di base in gomma dura supplementare
  • alternative antiforatura per anelli pneumatici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1282 g
Capacità di carico50 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota38 mm
Tipo di ruotaruote e ruote con supporto con anelli in gomma morbida e anelli in gomma a due componenti
Materiale del corpo ruota/cerchioneacciaio
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima70 °C
Tipo di cuscinettocuscinetto a rullini
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Durezza Shore A50 Shore
Lunghezza della piastra100 mm
150 mm
37,5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale87169090
54,77 IVA esclusa
/ Unità
66,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione