RUOTA 66 125 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX 664603
SERIE 66: Ruote in poliuretano TR, nucleo in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:664603
Rubix:160000000155463
EAN:8007554034590


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 66 125 POLIURETANO TR NUCLEO POLIAMMIDE SUPP. ROTANTE PIASTRA NLX 664603
Ruote in poliuretano 'TR', nucleo in poliammide, supporto rotante piastra NLX
Applicazioni
Eccellenti per carrelli e macchinari con carichi medi e pesanti, anche per movimentazione continuativa. Adatte anche per movimentazione meccanica o mista manuale-meccanica fino a 6 km/h. Ottima scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, per industria alimentare e chimica, transpallet manuali ed elettrici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 840 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 30 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | poliammide |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 66 |
| Tipo di cuscinetto | rulli inox |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 156 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione