RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PX 687004

SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:687004
Rubix:160000000157614
EAN:8007554038864
RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PX 687004

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 68 150 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. ROTANTE PIASTRA PX 687004


Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto rotante piastra PX

Applicazioni

Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2660 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota150 mm
Larghezza ruota45 mm
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Serie68
Tipo di cuscinettoboccola inox
200 mm
140 mm
140,12 IVA esclusa
/ Unità
170,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota