RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685103
SERIE 68: Ruote monolitiche in poliammide 6
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:685103
Rubix:160000000157250
EAN:8007554037652


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 220 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 68 125 MONOLITICA POLIAMMIDE 6 SUPP. FISSO NL-M 685103
Ruote monolitiche in poliammide 6, supporto fisso NL
Applicazioni
Indicate per impieghi prevalentemente statici, per portate medie.L?ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, ma solo su pavimenti lisci. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 640 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 220 kg |
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 38 mm |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliammide |
| Serie | 68 |
| Tipo di cuscinetto | boccola |
| 156 mm | |
| 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore