RUOTA 58GH 125X50+50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 588772
Ruota
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:58/8772
Rubix:999250723023404
Produttore:588772


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 58GH 125X50+50 POLIURETANO TR-POWERHIGH NUCLEO GHISA SUPP. ROTANTE PIASTRA EEG HD CON FRENO 588772
Ruota Tellure Rôta serie 58GH con rivestimento TR-PowerHigh in poliuretano (92 Shore A) e nucleo in ghisa. Supporto rotante EEG HD con freno, portata 1500 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità di carico | 1500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 125 mm |
| Larghezza ruota | 100 mm |
| Tipo di ruota | ruota in poliuretano tr-powerhigh con supporto rotante elettrosaldato gemellato (eeg hd) e freno |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Serie | 58gh |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto assiale a sfere e cuscinetto a rulli conici |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| Durezza Shore A | 92 Shore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 487,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 594,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Capacità di carico
1500 kg