757020-RUOTA DI LIVELLAMENTO CON SUPPORTO, BLOCCAGGIO A PEDALE INTEGRATO ED ATTACCO A PIASTRA RUOTA HRP-POA 63G

Ruota con supporto girevole in lamiera d’acciaio, versione per alte portate, con piastra da avvitare, con sistema di bloccaggio “stop-top” Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in alluminio, vers

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:HRP-POA 63G
Rubix:160000000166779
Produttore:757020
EAN:4047526117580
757020-RUOTA DI LIVELLAMENTO CON SUPPORTO, BLOCCAGGIO A PEDALE INTEGRATO ED ATTACCO A PIASTRA RUOTA HRP-POA 63G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota63 mm
Larghezza ruota30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 757020-RUOTA DI LIVELLAMENTO CON SUPPORTO, BLOCCAGGIO A PEDALE INTEGRATO ED ATTACCO A PIASTRA RUOTA HRP-POA 63G


Supporto: serie LH

  • lamiera d’acciaio robusta, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
  • forcella pesante e piastra da avvitare
  • doppio cuscinetto a sfere nel gruppo rotante
  • perno centrale avvitato e bloccato, estremamente robusto
  • particolarmente resistente agli urti ed alle vibrazioni grazie a quattro calotte temprate dalla forma speciale

Ruota: serie ALTH

  • rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore grigio, antitraccia, non macchia al contatto
  • corpo ruota: alluminio pressofuso, colore grigio argento

Altre caratteristiche:

  • elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
  • conduttività elettrica (resistenza ohmica) ≤ 107 Ω

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1339 g
Capacità di carico500 kg
Diametro della ruota63 mm
Larghezza ruota30 mm
Tipo di ruotaruote con supporto compatte e ruote con supporto di livellamento
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliammide
Temperatura minima-25 °C
Temperatura massima80 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticonero
Lunghezza della piastra90 mm
104 mm
29 mm
Paese d'origineDE
67,42 IVA esclusa
/ Unità
82,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota