RUOTA 64 300X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648408
SERIE 64: Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:648408
Rubix:160000000152687
EAN:8007554060889


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 1600 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 64 300X60 POLIURETANO TR NUCLEO GHISA SUPP. FISSO EE HD 648408
Ruote in poliuretano TR, nucleo in ghisa meccanica, supporto fisso EE HD
Applicazioni
Eccellenti per applicazioni con carichi gravosi, anche in caso di movimentazione meccanica ad alte velocità. Abbinate a supporti adatti, garantiscono ottime performance fino a 16 km/h. Eccellente scorrevolezza. Esempi di applicazioni consigliate: carrelli per movimentazione interna industriale, carrelli AGV, contenitori, transpallet elettrici, carrelli elevatori.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 16620 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 1600 kg |
| Diametro della ruota | 300 mm |
| Larghezza ruota | 60 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | ghisa |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 64 |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 360 mm | |
| 175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 269,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 328,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione